0009649800000-PERNO FOLLO A SFERE ZLE5204-2Z

Perno follo a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZLE5204-2Z
Rubix:999210330085537
Produttore:0009649800000
EAN:4012802492460
0009649800000-PERNO FOLLO A SFERE ZLE5204-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52 mm
Diametro esterno76 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009649800000-PERNO FOLLO A SFERE ZLE5204-2Z


Perno a rulli con collare eccentrico ZLE52..-2Z, doppia fila, perno a rulli lungo con filettatura esterna, scudo di tenuta su entrambi i lati, profilo superficiale esterno dell'anello esterno: coronato
Perni folli a sfere ZLE52..-2Z, a due corone, perno eccentrico, tenute a luce ridotta su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso460 g
Diametro interno52 mm
Diametro esterno76 mm
Larghezza24 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Seriezle52..-2z
Carico statico di base, radiale - C0r11400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15400 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
350,05 IVA esclusa
/ Unità
427,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione