0008768520000-PERNO FOLLO A SFERE KR5205-2RS

Perno follo a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR5205-2RS
Rubix:160000000403155
Produttore:0008768520000
EAN:4012802795387
0008768520000-PERNO FOLLO A SFERE KR5205-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza70,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008768520000-PERNO FOLLO A SFERE KR5205-2RS


Perni folli a sfere KR52..-2RS, a due corone, con tenuta a labbro ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)71x24x24 mm
Peso580 g
Diametro interno24 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza70,9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriekr52..-2rs
Regime di riferimento4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18400 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
101,61 IVA esclusa
/ Unità
123,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione