CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 305706 C-2Z

Rotelle a sfere (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:305706 C-2Z
Rubix:160000000373378
Produttore:37225
EAN:7316577008114
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 305706 C-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 305706 C-2Z


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Queste rotelle a sfere (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per operare con tutti i tipi di piste e si possono utilizzare in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti obliqui a due corone di sfere. Presentano un anello esterno a parete spessa e una superficie di rotolamento piatta e sono fornite ingrassate, schermate e pronte al montaggio. Un foro di lubrificazione nell'anello interno semplifica la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e capacità di velocità relativamente elevata
- Accoglie momenti di ribaltamento
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Tenuta integrale, per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso485 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23,8 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie3057
Regime di riferimento6700 rpm
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 61,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore