0008443060000-PERNO FOLLO A SFERE KR5204-2RS

Perno follo a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR5204-2RS
Rubix:160000000403154
Produttore:0008443060000
EAN:4064328825857
0008443060000-PERNO FOLLO A SFERE KR5204-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza63,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008443060000-PERNO FOLLO A SFERE KR5204-2RS


Perni folli a sfere KR52..-2RS, a due corone, con tenuta a labbro ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x20x20 mm
Peso390 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza63,6 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriekr52..-2rs
Regime di riferimento5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15800 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
88,26 IVA esclusa
/ Unità
107,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore