PERNI FOLLI E ROTELLE FG824EESW

Perni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nadella:FG824EESW
Rubix:999190200000764
PERNI FOLLI E ROTELLE FG824EESW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PERNI FOLLI E ROTELLE FG824EESW


The full complement of needle rollers guarantees full load capacity and rigidity. The unusual aspect of this cam roller without stud is the assembly of the axial yokes that are firmly fastened to the inner ring, as if it were one piece.

Punti di forza

•Outer ring with optimised profile
Dimensions compliant with ISO 6278
More restrictive tolerances compared to ISO 7063
Without seals, with plastic (suffix..EE) or metal (suffix...EEM) sliding seals

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza13 mm
Seriefg
Carico statico di base, radiale - C0r10000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10000 N
43,96 IVA esclusa
/ Unità
53,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore