CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361207 R

Rotelle a sfere (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:361207 R
Rubix:160000000373399
Produttore:38913
EAN:7316577657923
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361207 R

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361207 R


I cuscinetti radiali rigidi a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali profondi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili da SKF in molti design, varianti e dimensioni.
Le rotelle a una corona di sfere con tenute su ambo i lati sono state concepite per operare su tutti i tipi di piste e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori ecc. Si basano su cuscinetti radiali a una corona di sfere e sono dotate di un anello esterno a parete spessa con superficie di rotolamento bombata. Sono fornite schermate e ingrassate per l'intera durata del cuscinetto e sono pronte al montaggio. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Superficie di rotolamento esterna coronata
- Ingrassato, sigillato e pronto per il montaggio
- La sigillatura integrale prolunga la durata del cuscinetto
- Vantaggi tipici dei cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x80x80 mm
Peso414 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Regime di riferimento4500 rpm
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 53,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione