CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 305803 C-2Z

Rotelle a sfere (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:305803 C-2Z
Rubix:160000000373383
Produttore:37232
EAN:7316577742711
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 305803 C-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza17,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 305803 C-2Z


I cuscinetti a doppia fila di sfere SKF si basano su cuscinetti a doppia fila di sfere a contatto obliquo a 32 corone con un angolo di contatto di 30°. Sono riempiti di grasso lubrificante e sigillati su entrambi i lati, sia con rondelle in lamiera che si innestano in una cavità sull'anello interno (suffisso -2Z), sia con guarnizioni di contatto di tipo RS (suffisso 2RS1).
Queste rotelle a sfere (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per operare con tutti i tipi di piste e si possono utilizzare in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti obliqui a due corone di sfere. Sono dotate di anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata che consente di evitare sollecitazioni perimetrali in caso di inclinazione. Sono fornite ingrassate, schermate e pronte al montaggio. Un foro di lubrificazione nell'anello interno semplifica la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e capacità di velocità relativamente elevata
- Accoglie momenti di ribaltamento
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Tenuta integrale, per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17,5x47x47 mm
Peso161,4 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza17,5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineUS
Codice doganale84821090
41,36 IVA esclusa
/ Unità
50,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione