0008729200000-PERNO FOLLO A SFERE ZLE5207-2Z

Perno follo a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZLE5207-2Z
Rubix:999180700096926
Produttore:0008729200000
EAN:4054365724367
0008729200000-PERNO FOLLO A SFERE ZLE5207-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno99 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008729200000-PERNO FOLLO A SFERE ZLE5207-2Z


Perno a rulli con collare eccentrico ZLE52..-2Z, doppia fila, perno a rulli lungo con filettatura esterna, scudo di tenuta su entrambi i lati, profilo superficiale esterno dell'anello esterno: coronato
Perni folli a sfere ZLE52..-2Z, a due corone, perno eccentrico, tenute a luce ridotta su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1300 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno99 mm
Larghezza35 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Seriezle52..-2z
Carico statico di base, radiale - C0r25000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
528,26 IVA esclusa
/ Unità
644,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione