Riferimenti
INA:LR5308-2HRS-TVH-XL
Rubix:170000000706285
Produttore:0838757780000
EAN:4054369226379


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 36,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0838757780000-ROTELLA LR5308-2HRS-TVH-XL
Rotelle a sfere LR50, a due corone, con tenuta ad entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 36,5 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | lr53..-2hrs-tvh-xl |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 46000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 53000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione