CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361202 R

Rotelle a sfere (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:361202 R
Rubix:160000000373394
Produttore:38906
EAN:7316577310729
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361202 R

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361202 R


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Le rotelle a una corona di sfere con tenute su ambo i lati sono state concepite per operare su tutti i tipi di piste e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori ecc. Si basano su cuscinetti radiali a una corona di sfere e sono dotate di un anello esterno a parete spessa con superficie di rotolamento bombata. Sono fornite schermate e ingrassate per l'intera durata del cuscinetto e sono pronte al montaggio. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Run on all types of tracks, for use in cam drives, conveyor systems, etc.Crowned outer running surface
- Greased, sealed and ready to mount
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x40x40 mm
Peso70,1 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza11 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Regime di riferimento9500 rpm
Paese d'origineBG
Codice doganale84821090
12,68 IVA esclusa
/ Unità
15,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore