Riferimenti
Nadella:GC19EESW
Rubix:999190200001019
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 12,2 mm |
Dettagli del prodotto : PERNI FOLLI E ROTELLE GC19EESW
E’ il classico perno folle Nadella aggiornato con l’estensione dell’esagono di regolazione su entrambe le estremità e per tutte le dimensioni. E’stato anche introdotto il profilo ottimizzato sul diametro esterno dell’anello
• Anello esterno con profilo ottimizzato
• Dimensioni secondo ISO 6278
• Tolleranze più ristrette rispetto alla ISO 7063
• Esagono incassato sul lato testa e lato gambo
• Rilubrificazione da lato testa, lato gambo e radiale sul gambo
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 12,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gc..eesw |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore