CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361206 R

Rotelle a sfere (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:361206 R
Rubix:160000000373398
Produttore:361206 R
EAN:7316577732347
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361206 R

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361206 R


I cuscinetti radiali rigidi a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali profondi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili da SKF in molti design, varianti e dimensioni.
Le rotelle a una corona di sfere con tenute su ambo i lati sono state concepite per operare su tutti i tipi di piste e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori ecc. Si basano su cuscinetti radiali a una corona di sfere e sono dotate di un anello esterno a parete spessa con superficie di rotolamento bombata. Sono fornite schermate e ingrassate per l'intera durata del cuscinetto e sono pronte al montaggio. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Superficie di rotolamento esterna coronata
- Ingrassato, sigillato e pronto per il montaggio
- La sigillatura integrale prolunga la durata del cuscinetto
- Vantaggi tipici dei cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie3612
Regime di riferimento5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17400 N
Codice doganale84821090
€ 51,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione