0008770340000-PERNO FOLLO A SFERE KR5207-2RS

Perno follo a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR5207-2RS
Rubix:160000000403157
Produttore:0008770340000
EAN:4012802795349
0008770340000-PERNO FOLLO A SFERE KR5207-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza91 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008770340000-PERNO FOLLO A SFERE KR5207-2RS


Perni folli a sfere KR52..-2RS, a due corone, con tenuta a labbro ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)91x30x30 mm
Peso1200 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza91 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriekr52..-2rs
Regime di riferimento2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30500 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
133,06 IVA esclusa
/ Unità
162,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore