Riferimenti
INA:ZL206-DRS
Rubix:170000000703671
Produttore:0009694350000
EAN:4012802821741


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 38,7 mm |
Dettagli del prodotto : 0009694350000-PERNO FOLLO A SFERE ZL206-DRS
Perno a rulli con collare eccentrico ZLE52..-2Z, doppia fila, perno a rulli lungo con filettatura esterna, scudo di tenuta su entrambi i lati, profilo superficiale esterno dell'anello esterno: coronato
Perno follo a sfere ZL2..-DRS, ad una corona senza eccentrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 39x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 360 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 38,7 mm |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | zl2..-drs |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione