0008764290000-PERNO FOLLO A SFERE KR5202-2RS

Perno follo a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR5202-2RS
Rubix:160000000403152
Produttore:0008764290000
EAN:4012802795486
0008764290000-PERNO FOLLO A SFERE KR5202-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza53,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008764290000-PERNO FOLLO A SFERE KR5202-2RS


Perni folli a sfere KR52..-2RS, a due corone, con tenuta a labbro ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)53x16x16 mm
Peso190 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza53,2 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriekr52..-2rs
Regime di riferimento7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9900 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
69,28 IVA esclusa
/ Unità
84,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione