0008442680000-PERNO FOLLO A SFERE KR5201-2RS

Perno follo a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR5201-2RS
Rubix:160000000403151
Produttore:0008442680000
EAN:4064328785946
0008442680000-PERNO FOLLO A SFERE KR5201-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008442680000-PERNO FOLLO A SFERE KR5201-2RS


Perni folli a sfere KR52..-2RS, a due corone, con tenuta a labbro ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)49x12x12 mm
Peso140 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza49,2 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriekr52..-2rs
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8600 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821010
66,38 IVA esclusa
/ Unità
80,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore