CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361205 R
Rotelle a sfere (rotelle del tipo a giogo)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:361205 R
Rubix:160000000373397
Produttore:361205 R
EAN:7316577062185


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361205 R
I cuscinetti radiali rigidi a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali profondi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili da SKF in molti design, varianti e dimensioni.
Le rotelle a una corona di sfere con tenute su ambo i lati sono state concepite per operare su tutti i tipi di piste e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori ecc. Si basano su cuscinetti radiali a una corona di sfere e sono dotate di un anello esterno a parete spessa con superficie di rotolamento bombata. Sono fornite schermate e ingrassate per l'intera durata del cuscinetto e sono pronte al montaggio. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.
Punti di forza
- Superficie di rotolamento esterna coronata
- Ingrassato, sigillato e pronto per il montaggio
- La sigillatura integrale prolunga la durata del cuscinetto
- Vantaggi tipici dei cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere
- Ingrassato, sigillato e pronto per il montaggio
- La sigillatura integrale prolunga la durata del cuscinetto
- Vantaggi tipici dei cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 3612 |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Regime di riferimento | 6300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6801,33 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13002,15 N |
| Paese d'origine | BG |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore