Riferimenti
INA:LR5204-X-2Z-TVH-XL
Rubix:170000000525411
Produttore:0826469960000
EAN:4064328527355


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 20,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0826469960000-ROTELLA LR5204-X-2Z-TVH-XL
Rotella a sfere
Track roller LR..-2Z-TVH-XL, two-row, no plastic tyre
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 230 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 20,6 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | lr52..-2z-tvh-xl |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 12700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16900 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione