CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 305807 C-2Z

Rotelle a sfere (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:305807 C-2Z
Rubix:160000000373387
Produttore:37237
EAN:7316577008190
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 305807 C-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 305807 C-2Z


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Queste rotelle a sfere (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per operare con tutti i tipi di piste e si possono utilizzare in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti obliqui a due corone di sfere. Sono dotate di anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata che consente di evitare sollecitazioni perimetrali in caso di inclinazione. Sono fornite ingrassate, schermate e pronte al montaggio. Un foro di lubrificazione nell'anello interno semplifica la rilubrificazione.

Punti di forza

- High radial load carrying capacity and relatively high speed capability
- Accommodate tilting moments
- Long service life
- Ready to mount
- Integral sealing, for increased reliability, with relubrication feature

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x80x80 mm
Peso640 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza27 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie3058
Regime di riferimento5600 rpm
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
70,77 IVA esclusa
/ Unità
86,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore