0004166140000-PERNO FOLLO A SFERE ZLE5205-2Z

Perno follo a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZLE5205-2Z
Rubix:170000000720155
Produttore:0004166140000
EAN:4054365643002
0004166140000-PERNO FOLLO A SFERE ZLE5205-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno62 mm
Diametro esterno88 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0004166140000-PERNO FOLLO A SFERE ZLE5205-2Z


Perno a rulli con collare eccentrico ZLE52..-2Z, doppia fila, perno a rulli lungo con filettatura esterna, scudo di tenuta su entrambi i lati, profilo superficiale esterno dell'anello esterno: coronato
Perni folli a sfere ZLE52..-2Z, a due corone, perno eccentrico, tenute a luce ridotta su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso640 g
Diametro interno62 mm
Diametro esterno88 mm
Larghezza24 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Seriezle52..-2z
Carico statico di base, radiale - C0r14200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
391,74 IVA esclusa
/ Unità
477,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione