0008420010000-PERNO FOLLO A SFERE ZLE5201-2Z

Perno follo a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZLE5201-2Z
Rubix:999210330085532
Produttore:0008420010000
EAN:4012802137958
0008420010000-PERNO FOLLO A SFERE ZLE5201-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno65,5 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008420010000-PERNO FOLLO A SFERE ZLE5201-2Z


Perno a rulli con collare eccentrico ZLE52..-2Z, doppia fila, perno a rulli lungo con filettatura esterna, scudo di tenuta su entrambi i lati, profilo superficiale esterno dell'anello esterno: coronato
Perni folli a sfere ZLE52..-2Z, a due corone, perno eccentrico, tenute a luce ridotta su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso180 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno65,5 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Seriezle52..-2z
Carico statico di base, radiale - C0r5300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7900 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
260,29 IVA esclusa
/ Unità
317,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore