CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 305702 C-2Z

Rotelle a sfere (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:305702 C-2Z
Rubix:160000000373374
Produttore:37217
EAN:7316577008084
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 305702 C-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza15,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 305702 C-2Z


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Queste rotelle a sfere (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per operare con tutti i tipi di piste e si possono utilizzare in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti obliqui a due corone di sfere. Presentano un anello esterno a parete spessa e una superficie di rotolamento piatta e sono fornite ingrassate, schermate e pronte al montaggio. Un foro di lubrificazione nell'anello interno semplifica la rilubrificazione.

Punti di forza

- High radial load carrying capacity and relatively high speed capability
- Accommodate tilting moments
- Long service life
- Ready to mount
- Integral sealing, for increased reliability, with relubrication feature

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15,9x40x40 mm
Peso103,4 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza15,9 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie3057
Regime di riferimento13000 rpm
Paese d'origineUS
Codice doganale84821090
€ 38,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore