PERNI FOLLI E ROTELLE FG619EESW

Perni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nadella:FG619EESW
Rubix:160000000393917
Produttore:FG 6 19 EE SW
PERNI FOLLI E ROTELLE FG619EESW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PERNI FOLLI E ROTELLE FG619EESW


The full complement of needle rollers guarantees full load capacity and rigidity. The unusual aspect of this cam roller without stud is the assembly of the axial yokes that are firmly fastened to the inner ring, as if it were one piece.

Punti di forza

•Outer ring with optimised profile
Dimensions compliant with ISO 6278
More restrictive tolerances compared to ISO 7063
Without seals, with plastic (suffix..EE) or metal (suffix...EEM) sliding seals

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza12 mm
Seriefg
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5600 N
40,89 IVA esclusa
/ Unità
49,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione