CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361204 R

Rotelle a sfere (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:361204 R
Rubix:160000000373396
Produttore:361204 R
EAN:7316577650214
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361204 R

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361204 R


I cuscinetti radiali rigidi a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali profondi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili da SKF in molti design, varianti e dimensioni.
Le rotelle a una corona di sfere con tenute su ambo i lati sono state concepite per operare su tutti i tipi di piste e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori ecc. Si basano su cuscinetti radiali a una corona di sfere e sono dotate di un anello esterno a parete spessa con superficie di rotolamento bombata. Sono fornite schermate e ingrassate per l'intera durata del cuscinetto e sono pronte al montaggio. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Superficie di rotolamento esterna coronata
- Ingrassato, sigillato e pronto per il montaggio
- La sigillatura integrale prolunga la durata del cuscinetto
- Vantaggi tipici dei cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie3612.. r
Paese d'origineBG
Codice doganale84821090
15,25 IVA esclusa
/ Unità
18,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore