Cuscinetto obliquo a sfere INA 3006-2RS, Diametro esterno: 55 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:3006-2RS
Rubix:160000000375109
Produttore:0009590140000
EAN:4064328258310


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0009590140000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3006-2RS
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 160 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 30..-b-2rs-tvh |
| Regime limite | 7400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19900 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore