Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7212-B-XL-TVP, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 22 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7212-B-XL-TVP
Rubix:160000000375183
Produttore:0167253440000
EAN:4012801166164


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0167253440000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7212-B-XL-TVP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 808 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6200 rpm |
| Regime limite | 8300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 45000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 62000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore