Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3204-BD-XL-TVH-L285-C3, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 20.6 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3204-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:160000000375437
Produttore:0696961100030
EAN:4064327676481
0696961100030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3204-BD-XL-TVH-L285-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0696961100030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3204-BD-XL-TVH-L285-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso153 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20,6 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento14700 rpm
Regime limite16100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20600 N
Codice doganale84821090
23,96 IVA esclusa
/ Unità
29,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.