Cuscinetto obliquo a sfere INA 3003-2Z, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:3003-2Z
Rubix:160000000375119
Produttore:0008705100000
EAN:4064328078086
0008705100000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3003-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008705100000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3003-2Z


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso57 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie30..-b-2rz-tvh
Regime di riferimento15300 rpm
Regime limite16800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9100 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
22,56 IVA esclusa
/ Unità
27,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.