Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3212-BD-XL-2Z-TVH, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 36.5 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:3212-BD-XL-2Z-TVH
FAG:3212-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:160000000375464
Produttore:0636699780000
EAN:4064328179318


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 36,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0636699780000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3212-BD-XL-2Z-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1240 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 36,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6700 rpm |
| Regime limite | 4750 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 64000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 75000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione