Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7320-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 47 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7320-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090297
Produttore:0882849300000
EAN:4054372619700


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 0882849300000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7320-B-XL-TVP-UB
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 47 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-tvp-ub |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 7,155 kg |
| Stabilizzazione termica | s0 — anelli dimensionalmente stabilizzati fino a 150 °c |
| Regime di riferimento | 3550 rpm |
| Regime limite | 4050 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 197000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 214000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 433,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 528,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione