Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7320-B-XL-JP-UA, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 47 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7320-B-XL-JP-UA
Rubix:160000000375249
Produttore:0191181800000
EAN:4026677446671
0191181800000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7320-B-XL-JP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191181800000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7320-B-XL-JP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73. . -B-XL-JP, a una corona, X-life, gabbia in lamiera d'acciaio
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7400 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3550 rpm
Regime limite4050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r197000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr214000 N
Codice doganale84821090
506,50 IVA esclusa
/ Unità
617,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.