Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7214-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7214-B-XL-2RS-TVP
Rubix:170000000595990
Produttore:0390886930000
EAN:4012802156812
0390886930000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7214-B-XL-2RS-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390886930000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7214-B-XL-2RS-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1132 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie72..-b-xl-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite3000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r62000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr74000 N
Codice doganale84821090
378,12 IVA esclusa
/ Unità
461,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.