Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3203-BD-XL-TVH-C3, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 17.5 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3203-BD-XL-TVH-C3
Rubix:170000000516811
Produttore:0637149490030
EAN:4012802482065
0637149490030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3203-BD-XL-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza17,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0637149490030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3203-BD-XL-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso95 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza17,5 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento16600 rpm
Regime limite19400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15500 N
Codice doganale84821090
22,20 IVA esclusa
/ Unità
27,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.