Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7303-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7303-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000375348
Produttore:0191166670000
EAN:4054372837067
0191166670000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7303-B-XL-TVP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191166670000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7303-B-XL-TVP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x47x47 mm
Peso118 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento12800 rpm
Regime limite21600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18700 N
Codice doganale84821090
27,16 IVA esclusa
/ Unità
33,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.