Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7230-B-XL-MP-UO, Diametro esterno: 270 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 45 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7230-B-XL-MP-UO
Rubix:160000000375342
Produttore:0191162680000
EAN:4012801283298


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 0191162680000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7230-B-XL-MP-UO
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Punti di forza
Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x270x270 mm |
|---|---|
| Peso | 11600 g |
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2850 rpm |
| Regime limite | 4100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 275000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 245000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 850,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 1037,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione