Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7315-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 37 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7315-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000375392
Produttore:0167263400000
EAN:4012801207768


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 0167263400000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7315-B-XL-TVP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| Peso | 3300 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 4500 rpm |
| Regime limite | 5600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 107000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 140000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 188,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 230,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione