Cuscinetto obliquo a sfere SKF 305608 B, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 56 mm

Cuscinetto a sfere angolare a contatto assiale multi corona, compreso di insiemi abbinati ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:305608 B
Rubix:160000000367276
Produttore:81507
EAN:7316570260953
CUSCINETTO OBLIQUI A SFERE * 305608 B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUI A SFERE * 305608 B


I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x215x215 mm
Peso5443,6 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza56 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienon
Regime di riferimento2400 rpm
Regime limite3000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r220000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr135000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
1230,86 IVA esclusa
/ Unità
1501,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.