Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3308-BD-XL-2Z-TVH, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3308-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:160000000375605
Produttore:0620087570000
EAN:4064328124325
0620087570000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3308-BD-XL-2Z-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0620087570000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3308-BD-XL-2Z-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso967 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza36,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie33..-bd-xl-2z-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7000 rpm
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr67000 N
€ 74,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.