Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7212-B-XL-TVP-P5-UO, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 22 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7212-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:160000000379678
Produttore:0191152610000
EAN:4012801282420


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0191152610000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7212-B-XL-TVP-P5-UO
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Punti di forza
Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 840 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6200 rpm |
| Regime limite | 8300 rpm |
| Precisione | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 45000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 62000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione