Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7207-B-XL-TVP, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 17 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7207-B-XL-TVP
Rubix:160000000375173
Produttore:0167251310000
EAN:4012801012515


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0167251310000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7207-B-XL-TVP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 282 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 9600 rpm |
| Regime limite | 13400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore