Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3308-BD-XL, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3308-BD-XL
Rubix:170000000516927
Produttore:0713244530000
EAN:4064328124448
0713244530000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3308-BD-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0713244530000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3308-BD-XL


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL, doppia fila, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso990 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza36,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie33..-bd-xl
Regime di riferimento7000 rpm
Regime limite8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr67000 N
71,02 IVA esclusa
/ Unità
86,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.