Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7008-B-XL-TVP, Diametro esterno: 68 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7008-B-XL-TVP
Rubix:999210325078006
Produttore:0717453780000
EAN:4012802860689
0717453780000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7008-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0717453780000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7008-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso176 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie70..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8400 rpm
Regime limite13300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
Codice doganale84821090
40,74 IVA esclusa
/ Unità
49,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.