Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7312-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 31 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7312-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090290
Produttore:0882844760000
EAN:4054372618611


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0882844760000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7312-B-XL-TVP-UB
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 1,83 kg |
| Regime di riferimento | 5300 rpm |
| Regime limite | 7000 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 69000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 96000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione