Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7210-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7210-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090273
Produttore:0882821980000
EAN:4054372611360


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0882821980000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7210-B-XL-TVP-UB
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,485 kg |
| Stabilizzazione termica | s0 |
| Regime di riferimento | 7600 rpm |
| Regime limite | 10300 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 28500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 41500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione