Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7028-XL-MP-UA, Diametro esterno: 210 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 33 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7028-XL-MP-UA
Rubix:160000000375266
Produttore:0191128660000
EAN:4012801282055
0191128660000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7028-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191128660000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7028-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x210x210 mm
Peso3800 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie70..-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento3250 rpm
Regime limite5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r144000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr130000 N
Codice doganale84821090
625,90 IVA esclusa
/ Unità
763,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.