Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3213-BD-XL, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 38.1 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3213-BD-XL
Rubix:170000000516918
Produttore:0712162860000
EAN:4064328202627
0712162860000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3213-BD-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0712162860000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3213-BD-XL


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL, doppia fila, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1670 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza38,1 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie32..-bd-xl
Regime di riferimento6000 rpm
Regime limite5700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r77000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr86000 N
116,29 IVA esclusa
/ Unità
141,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.