Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7209-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7209-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090272
Produttore:0882821710000
EAN:4054372615900
0882821710000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7209-B-XL-TVP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0882821710000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7209-B-XL-TVP-UB


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Peso0,405 kg
Stabilizzazione termicas0 (anelli stabilizzati fino a 150°c)
Regime di riferimento8000 rpm
Regime limite11000 rpm
Angolo40 °
Precisionep6 (abec 3 / iso class 6)
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40000 N
44,18 IVA esclusa
/ Unità
53,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.