Cuscinetto obliquo a sfere INA 3807-2Z, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:3807-2Z
Rubix:160000000375128
Produttore:0008218100000
EAN:4064328581265
0008218100000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3807-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008218100000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3807-2Z


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso41 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza10 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie38..-b-2rz-tvh
Regime di riferimento7400 rpm
Regime limite11700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6500 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
39,34 IVA esclusa
/ Unità
47,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.