Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7414-B-XL-MP, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 42 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7414-B-XL-MP
Rubix:160000000379735
Produttore:0191189700000
EAN:4012801284370
0191189700000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7414-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191189700000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7414-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 74..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x180x180 mm
Peso5545 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza42 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie74..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento3450 rpm
Regime limite6400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r138000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr167000 N
Codice doganale84821090
€ 529,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 645,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.