Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3322-M, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 92.1 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3322-M
Rubix:160000000375593
Produttore:0167141720000
EAN:4012801271493


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 92,1 mm |
Dettagli del prodotto : 0167141720000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3322-M
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-M, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 92,1x240x240 mm |
|---|---|
| Peso | 20000 g |
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 92,1 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2650 rpm |
| Regime limite | 3750 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 425000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 330000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1144,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1396,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore